Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ A-2807 ESD-Handschuh antistatisch, latexfrei, puderfrei Kleider-Größe: S PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R052682
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     A-2807
EAN/GTIN:
     4057989028071
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh

Features:
In Spenderbox
Reinraumklasse 10
Weitere Informationen:
Typ:
A-2807
RoHS-konform:
Ja
Material:
PVC
Besonderheiten:
antistatisch + latexfrei + puderfrei
Größe:
S
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Handschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,62*
€ 32,37*
€ 6,90*
ab € 23,52*
€ 32,38*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 27,83*
€ 39,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,37*
€ 38,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,47*
€ 37,45
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,16*
€ 37,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,20*
€ 34,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,55*
€ 32,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,64*
€ 31,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,62*
€ 26,92
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2262* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.