Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ A-2809 ESD-Handschuh antistatisch, latexfrei, puderfrei Kleider-Größe: L PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R052662
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     A-2809
EAN/GTIN:
     4057989028095
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh

Features:
Puderfrei
Antistatisch
Latexfrei
In Spenderbox
Polyvinyl chloride
Bis-2 Eththylhexyl terephthalate
Ca-Zn Stabilizer
Polyurethane
Oberflächenwiderstand: größer 108 Ω
Weitere Informationen:
Typ:
A-2809
RoHS-konform:
Ja
Material:
PVC
Besonderheiten:
antistatisch + latexfrei + puderfrei
Größe:
L
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Handschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 29,17*
€ 41,48*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,24*
€ 41,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,48*
€ 49,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,15*
€ 47,78
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 39,75*
€ 47,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,65*
€ 44,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,30*
€ 42,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,32*
€ 40,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,24*
€ 34,80
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2924* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.