Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat 109-0006-P ESD-Handschuh Kleider-Größe: XL Nylon®


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R041902
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     109-0006-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Dieser weiße, leichte, statisch ableitende Handschuh mit PU-beschichteter Handfläche ist eine beliebte Wahl für alle, die mit elektronischen Teilen und Komponenten umgehen müssen. Die Polyurethan-Beschichtung auf Handfläche und Fingern verhindert Produktkontaminationen und bietet hervorragenden Halt und ESD-Schutz. Gleichzeitig sorgt die unbeschichtete Rückseite des Handschuhs für Belüftung und verhindert so Schweißbildung und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Typ:
109-0006-P
Material:
Nylon®
Herstellerfarbe:
Gelb
Größe:
XL
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Handschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,38*
€ 3,96*
1 Tag
2
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,98*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,20*
€ 5,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Paar
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paar
ab 25 Paar
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,19* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Paar ( entspricht € 11,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.