Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat 600-0641 ESD-Handschuh puderfrei Kleider-Größe: M Vinyl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R041472
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     600-0641
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Integrity 12" Vinyl-Handschuhe, ISO 6 puderfrei, lose verpackt in 100er-Packungen. ESD-sicher daher geeignet zum Schutz von Bedienern und Prozessen in der in der Mikroelektronik- und Halbleiterindustrie sowie in der Pharmaindustrie, Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie und Medizintechnik.
Weitere Informationen:
Typ:
600-0641
Material:
Vinyl
Herstellerfarbe:
Transparent
Besonderheiten:
puderfrei
Größe:
M
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Handschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,88*
€ 30,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,37*
€ 30,19
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,12*
€ 29,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,41*
€ 27,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,20*
€ 26,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,50*
€ 25,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,60*
€ 20,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.