Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Schottky-Diode - Gleichrichter 1PS79SB10,115 SOD-523 30V Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q994061
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     1PS79SB10,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
NEX
Typ:
1PS79SB10,115
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
30 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
25 V
Sperrstrom I(r):
2 µA
Diodenkapazität C(D):
10 pF
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Durchlassstrom I(F):
200 mA
Durchlassspannung U(F):
800 mV
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Hersteller:
Nexperia
Gehäuse:
SOD-523
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
100 mA
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, Nexperia, 1PS79SB10, 115
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0428*
1 Tag
2360
50
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0787*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,071*
€ 0,1045*
7 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,102*
€ 0,261*
1
€ 6,90*
ab € 0,0367*
€ 0,3661*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1045*
€ 0,1244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,098*
€ 0,117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0923*
€ 0,1098
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,071*
€ 0,084
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
BAT54XV2T1G
ab € 0,0251*
Ähnlich
onsemi
BAT54XV2T1G
ab € 0,0203*
Ähnlich
onsemi
RB520S30T1G
ab € 0,0204*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.