Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia SMD Schottky Diode , 30V / 200mA, 2-Pin I-IGIA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1661364
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     1PS79SB10,115
EAN/GTIN:
     5059043285054
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = I-IGIA
Dauer-Durchlassstrom max. = 200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 30V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky-Diode
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 600mA

Schottky-Dioden, 200 mA bis 500 mA. Hoher Wirkungsgrad Sehr kleine, flache SMD-Gehäuse Optimiert für niedrigen, vorwärtsgerichteten Spannungsabfall und hohe Sperrschichttemperatur Niedrige Kapazität Vernachlässigbare Schaltverluste Niedriger Leckstrom
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
I-IGIA
Dauer-Durchlassstrom max.:
200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
30V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky-Diode
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
600mA
Weitere Suchbegriffe: 1661364, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Nexperia, 1PS79SB10,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,02046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,41*
€ 94,4979
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,90*
€ 93,891
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,52*
€ 88,6788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,81*
€ 83,0739
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,38*
€ 73,0422
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.