Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Schottky-Diode - Gleichrichter 1PS79SB10,115 SOD-523 30 V Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1111798-BP
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     1PS79SB10,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Nexperia Schottky-Diode - Gleichrichter 1PS79SB10,115 SOD-523 30 V Einzeln

Schottky-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Diodenkapazität C(D): 10 pF · Durchlassspannung Referenz: 100 mA · Durchlassspannung U(F): 800 mV · Durchlassstrom I(F): 200 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-523 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NEX · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 30 V · Sperrstrom I(r): 2 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 25 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Nexperia
Marke:
Nexperia
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Gehäuseart (Halbleiter):
SOD-523
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
NEX
Typ (Hersteller-Typ):
1PS79SB10|ツ|115
Montageart:
Oberflächenmontage
Diodenkapazität C(D):
10 pF
Durchlassstrom I(F):
200 mA
Durchlassspannung U(F):
800 mV
Durchlassspannung Referenz:
100 mA
Sperrstrom I(r):
2 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
25 V
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Sperrspannung U(R):
30 V
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd-diode sod323, smd diode, gleichrichter 30v, Nexperia, 1PS79SB10, 115
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,033*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0508*
€ 0,0764*
Lager 102
2360
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,0783*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0567*
€ 0,3763*
2 Tage
643
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0327*
€ 0,4952*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0783*
€ 0,0932
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0764*
€ 0,0909
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0713*
€ 0,0848
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0667*
€ 0,0794
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,915* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
BAT54XV2T1G
ab € 0,0754*
Ähnlich
onsemi
RB520S30T1G
ab € 0,0458*
Ähnlich
onsemi
BAT54XV2T1G
ab € 0,022*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.