Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; SC79,SOD523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; SC79,SOD523
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; SC79,SOD523
Artikel-Nr.:
     2805-1PS79SB10.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     1PS79SB10,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD523;SC79
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 0,8V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 0,6A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0205*
€ 0,033*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0506*
€ 0,0755*
1 Tag
2360
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0508*
€ 0,078*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0566*
€ 0,3799*
1 Tag
643
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0326*
€ 0,4991*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3799*
€ 0,45208
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1755*
€ 0,20885
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1554*
€ 0,18493
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
BAT54XV2T1G
ab € 0,0748*
Ähnlich
onsemi
RB520S30T1G
ab € 0,0458*
Ähnlich
onsemi
BAT54XV2T1G
ab € 0,022*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.