Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Transistor (BJT) - diskret TIP41C TO-220AB Anzahl Kanäle 1 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q89689
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TIP 41C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
leistungstransistoren 100v
Hinweis: Hersteller SIE = INF, HAR = FSC, MOT = FRE.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
TIP41C
Montageart:
Durchführungsloch
Ausführung:
NPN
VCE Sättigung (max.):
1.5 V
DC Stromverstärkung (hFE):
15
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
3 A
Kollektor Reststrom I(CES):
700 µA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
4 V
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
100 V
Leistung (max) P(TOT):
65 W
Collector-Strom I(C):
6 A
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
TO-220AB
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, schalttransistor npn, STMicroelectronics, TIP41C, 497-2622-5-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,257*
€ 0,617*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,63*
2 Tage
119
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,74*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,83*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,15*
€ 14,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.