Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TIP41C THT, NPN Transistor 100 V / 6 A, TO-220 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics TIP41C THT, NPN Transistor 100 V / 6 A, TO-220 3-Pin
STMicroelectronics TIP41C THT, NPN Transistor 100 V / 6 A, TO-220 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1686171
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TIP41C
EAN/GTIN:
     5059042315301
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
leistungstransistoren 100v
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 6 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 100 V
Gehäusegröße = TO-220
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 65 W
Gleichstromverstärkung min. = 15
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 100 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

NPN-Leistungstransistoren, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
6 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
100 V
Gehäusegröße:
TO-220
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
65 W
Gleichstromverstärkung min.:
15
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
100 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, schalttransistor npn, 1686171, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, STMicroelectronics, TIP41C, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,257*
€ 0,617*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,63*
1 Tag
119
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,74*
Lager 108
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,83*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,15*
€ 14,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.