Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack STMicroelectronics Transistor (BJT) - diskret TIP41C TO-220AB Anzahl Kanäle 1 NPN


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910021247
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TIP 41C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
leistungstransistoren 100v
10er Pack STMicroelectronics Transistor (BJT) - diskret TIP41C TO-220AB Anzahl Kanäle 1 NPN

Hinweis: Hersteller SIE = INF, HAR = FSC, MOT = FRE.

Typ: TIP41C
Gehäuse: TO-220AB
Hersteller: STMicroelectronics
Herst.-Abk.: STM
Kategorie: Transistor (BJT) - diskret
Kanäle: 1
Ausführung: NPN
Collector-Strom I(C): 6 A
Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 100 V
VCE Sättigung (max.): 1.5 V
Kollektor Reststrom I(CES): 700 µA
Leistung (max) P(TOT): 65 W
DC Stromverstärkung (hFE): 15
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 3 A
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 4 V
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Transistor (BJT) - diskret
Hersteller-Nr.: TIP41C
EAN: - - - - - - - - -
NiMH-Akku 4,8 V
Kapauität 1200 mAh

Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, schalttransistor npn, STMicroelectronics, TIP 41C, TIP41C, 497-2622-5-ND, Transfer Resistor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,257*
€ 0,617*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,62*
1 Tag
119
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,74*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,82*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,19*
€ 14,68*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,68*
€ 17,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,58*
€ 13,78
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,35*
€ 13,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,40*
€ 12,38
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,19*
€ 12,13
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,019* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.