| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q87442 Herst.-Nr.: IXTK550N055T2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Kanäle: | 1 | R(DS)(on): | 1.6 mΩ | Herst.-Abk.: | IXY | Montageart: | Durchführungsloch | I(d): | 550 A | C(ISS): | 40000 pF | Q(G) Referenz-Spannung: | 10 V | Q(G): | 595 nC | Transistor-Merkmal: | Standard | R(DS)(on) Referenz-Strom: | 100 A | C(ISS) Referenz-Spannung: | 25 V | R(DS)(on) Referenz-Spannung: | 10 V | Ausführung: | N-Kanal | Leistung (max) P(TOT): | 1250 W | Betriebstemperatur (max.): | +175 °C | Betriebstemperatur (min.): | -55 °C | Hersteller: | IXYS | Gehäuse: | TO-264 | Serie: | FRFET® + SuperMOS | Produkt-Art: | MOSFET |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 21,86* | € 31,96* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 15,83* | € 31,97* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,84* | € 33,73* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,19* | € 65,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|