| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q82971 Herst.-Nr.: IR2112PBF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Kanäle: | 2 | Konfiguration: | Halbbrücke | Eingangstyp: | Nicht-invertierend | Strom - Spitze: | 250 + 500 mA | Verzögerungszeit: | 125 ns | Oberseitenspannung (max.): | 600 V | Herst.-Abk.: | INF | Typ: | IR2112PBF | Montageart: | Durchführungsloch | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.): | -40 °C | Spannungseingang max.: | 20 V | Spannungseingang min.: | 10 V | Hersteller: | Infineon Technologies | Gehäuse: | DIP-14 | Produkt-Art: | PMIC - Gate-Treiber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet, 02050000046117, Infineon Technologies, International Rectifier |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,78* | € 4,45* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,12* | € 4,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,08* | € 4,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,07* | € 5,18* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,10* | € 8,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|