Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies IR2127PBF PMIC - Gate-Treiber Nicht-invertierend High-Side, Low-Side DIP-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q82955
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2127PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Control-IC
Kontroll-IC
MOSFET
MOSFET-Transistor
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Konfiguration:
High-Side + Low-Side
Eingangstyp:
Nicht-invertierend
Strom - Spitze:
250 + 500 mA
Verzögerungszeit:
200 ns
Oberseitenspannung (max.):
600 V
Herst.-Abk.:
INF
Typ:
IR2127PBF
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Spannungseingang max.:
20 V
Spannungseingang min.:
12 V
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
DIP-8
Produkt-Art:
PMIC - Gate-Treiber
Weitere Suchbegriffe: Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, mosfet infineon, mosfet, Infineon Technologies, 541-2824, International Rectifier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,60*
€ 2,64*
1 Tag
87
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,65*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,72*
€ 4,05*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,55*
€ 6,73*
7 Tage
87
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,19*
€ 50,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
189502
ab € 0,134*
Sonstiges
k.A.
k.A.
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.