Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetische Kennzeichnungstasche (B x H) 223mm x 218mm 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q821022
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174607
EAN/GTIN:
     4005546109053
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Hänge-Tasche

Features:
Magnetische Kennzeichnungstasche mit starker Haftkraft durch zwei eingeschweißte Neodym Stark-Magnete
Anwendung an metallischen Oberflächen wie z. B. Gitterboxen, Rohren und beweglichen Transportbehältern
Blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen
Schutzklappe schützt Einlagen vor Staub und Feuchtigkeit
Weitere Informationen:
Höhe:
218 mm
Breite:
223 mm
Produkt-Art:
Magnetische Kennzeichnungstasche
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 33,85*
€ 41,96*
3 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 36,66*
€ 44,81*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 36,63*
€ 44,90*
2 Tage
1
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 38,06*
€ 46,50*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 38,10*
€ 46,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,90*
€ 55,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,56*
€ 55,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,50*
€ 54,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,05*
€ 51,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,07*
€ 48,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,10*
€ 45,34
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175307
ab € 95,07*
Ähnlich
Durable
175407
ab € 100,40*
Ähnlich
Durable
175207
ab € 73,85*
Ähnlich
Durable
175007
ab € 2,47*
Ähnlich
Durable
175107
ab € 1,5726*
Ähnlich
Durable
174907
ab € 1,476*
Ähnlich
Durable
172307
ab € 71,86*
Ähnlich
Durable
172207
ab € 39,70*
Ähnlich
Durable
172107
ab € 37,96*
Ähnlich
Durable
175707
ab € 78,16*
Ähnlich
Durable
175807
ab € 91,87*
Ähnlich
Durable
174407
ab € 100,75*
Ähnlich
Durable
174507
ab € 95,09*
Ähnlich
Durable
174307
ab € 81,99*
Ähnlich
Durable
174707
ab € 37,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.