| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q81229 Herst.-Nr.: IRF1404ZPBF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Kanäle: | 1 | R(DS)(on): | 3.7 mΩ | Herst.-Abk.: | INF | Montageart: | Durchführungsloch | I(d): | 75 A | C(ISS): | 4340 pF | Q(G) Referenz-Spannung: | 10 V | Q(G): | 150 nC | Transistor-Merkmal: | Standard | R(DS)(on) Referenz-Strom: | 75 A | C(ISS) Referenz-Spannung: | 25 V | R(DS)(on) Referenz-Spannung: | 10 V | Ausführung: | N-Kanal | Leistung (max) P(TOT): | 200 W | Betriebstemperatur (max.): | +175 °C | Betriebstemperatur (min.): | -55 °C | Hersteller: | Infineon Technologies | Gehäuse: | TO-220AB | Serie: | HEXFET® | Produkt-Art: | MOSFET |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,80* | € 1,31* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,91* | € 1,53* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,80* | € 1,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,724* | € 2,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,64* | € 2,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|