Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keithley Tisch-Multimeter 2182A/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q810771
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2182A/E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das Zweikanal-Nanovoltmeter 2182A ist für die Durchführung stabiler, rauscharmer Spannungsmessungen ausgelegt sowie für die zuverlässige und wiederholbare Charakterisierung von Materialien und Bausteinen mit geringem Widerstand. Das Gerät bietet eine höhere Messgeschwindigkeit und ein viel besseres Rauschverhalten als alternative Niederspannungsmodelle. Modell 2182A ist der nächste Schritt von Keithley's Nanovoltmeter-Technologie nach vorn, es bietet u. a. Impulsfähigkeit, geringeres Rauschen bei Messungen, schnellere Stromrichtungsumkehr und einen vereinfachte Widerstandsmessungen in Kombination mit einer umschaltbaren Stromquelle.
Features:
Durchführung rauscharmer Messungen mit hohen Geschwindigkeiten
Delta-Modus koordiniert Messungen mit umschaltender Stromquelle
Synchronisierung mit Netz für 110 dB NMRR und minimale Beeinträchtigung durch AC-Gleichtaktströme
Zwei Kanäle zur Messung von Spannung, Temperatur oder Verhältnis eines unbekannten Widerstandes
Lieferumfang:
Netzkabel + Benutzerhandbuch + + Kontaktreiniger + Netzanschlusskabel + Krokodilklemmen + Model 2107-4 Eingangskabel 1,2m
Weitere Informationen:
Höhe:
89 mm
Breite:
213 mm
Gewicht:
5 kg
Typ:
2182A/E
Spannungs-Versorgung (Details):
230 V/AC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Tisch-Multimeter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 5.108,69*
€ 5.371,96*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 5.252,00*
€ 5.371,97*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 6.027,02*
€ 6.187,39*
Frei Haus
ab € 6.072,62*
€ 6.379,66*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 6.282,20*
€ 6.401,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.371,96*
€ 6.392,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.323,17*
€ 6.334,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.274,75*
€ 6.276,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.165,55*
€ 6.147,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.108,69*
€ 6.079,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,29*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,56*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 301,30*
Zubehör
Keithley Instruments
4288-1
ab € 147,12*
Zubehör
Keithley Instruments
7007-1
ab € 193,62*
Zubehör
Keithley Instruments
8501-1
ab € 110,25*
Zubehör
Keithley Instruments
8503.
ab € 150,29*
Zubehör
Keithley Instruments
KPCI-488LPA
ab € 925,74*
Zubehör
Keithley Instruments
KUSB-488B
ab € 990,97*
Zubehör
Keithley Instruments
4288-2
ab € 208,63*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,29*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,42*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,21*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.