Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEITHLEY 2182A/E NANO-VOLTMETER, TISCH, 100V, 7.5 STELLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2772524
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2182A/E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Messwert Gleichstrom, max.: -
  • DMM-Konnektivität: GPIB, RS232
  • Messwert Wechselstrom, max.: -
  • Messwert Widerstand, max.: -
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Stellen: 7.5
  • Messwert Wechselspannung, max.: -
  • DMM-Funktionen: DC-Spannung, Widerstand
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Netzsteckertyp: EU, SCHWEIZ, UK
  • Herstellergewährleistung: 1 Jahr
  • Messwert Gleichspannung, max.: 100 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Multitester, Spannungsmesser, Spanungsmessgerät, Voltmeter, ac spannungsmesser, spannungsmesser, keithley multimeter, Messtechnik, Strommesszangen, Tischgeräte, KEITHLEY, 2182A/E, 2772524, 277-2524
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 5.108,69*
    € 5.357,72*
    Lager 139
    10
    Frei Haus
    ab € 5.252,00*
    € 5.357,73*
    2 Tage
    3
    Frei Haus
    ab € 6.027,02*
    € 6.172,47*
    Frei Haus
    ab € 6.072,62*
    € 6.364,59*
    2 Tage
    7
    Frei Haus
    ab € 6.282,20*
    € 6.386,31*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5.357,73*
    € 6.375,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 5.312,87*
    € 6.322,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5.254,40*
    € 6.252,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5.252,00*
    € 6.249,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    3565554
    ab € 38,14*
    Zubehör
    Pomona
    5907A
    ab € 17,59*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TLK1550-RTLC
    ab € 302,37*
    Zubehör
    Keithley Instruments
    4288-1
    ab € 146,51*
    Zubehör
    Keithley Instruments
    7007-1
    ab € 194,78*
    Zubehör
    Keithley Instruments
    8501-1
    ab € 110,67*
    Zubehör
    Keithley Instruments
    8503.
    ab € 149,99*
    Zubehör
    Keithley Instruments
    KPCI-488LPA
    ab € 914,89*
    Zubehör
    Keithley Instruments
    KUSB-488B
    ab € 994,99*
    Zubehör
    Keithley Instruments
    4288-2
    ab € 208,42*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 42,51*
    Zubehör
    Tenma
    72-14282
    ab € 14,39*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 21,30*
    Zubehör
    Pomona
    6601
    ab € 24,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.