Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe 37XR-A-D Hand-Multimeter digital CAT II 1000 V, CAT III 600V Anzeige (Counts): 999


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79185
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     3454698
EAN/GTIN:
     0095969495110
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das True RMS Digital-Multimeter 37XR-A-D ist aufgrund seiner hochgenauen Messergebnisse ideal geeignet für die Ausbildung, Service, Forschung und Entwicklung.
Features:
Data-Hold Funktion
TrueRMS
Auto Range
Lieferumfang:
Satz Messleitungen mit Krokodilklemmen · Magne-Grip® Halfter · Klemme, Magnet und Riemen · Batterie (9 V Block)
Weitere Informationen:
Höhe:
196 mm
Breite:
92 mm
Gewicht:
482 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 400 µF
Messbereich Induktivität:
0.001 mH - 40 H
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.01 Hz - 10 MHz
Frequenzbereich:
45 Hz - 2 kHz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.1 %
Anzeige (Counts):
9999
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 µA
Messbereich V/AC max.:
750 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter beha, multimeter, 095969495110, Beha Amprobe, 37XR-A-D, dmm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 205,65*
€ 238,54*
Frei Haus
ab € 205,34*
€ 238,55*
Frei Haus
ab € 211,81*
€ 240,13*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 216,03*
€ 243,03*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 220,52*
€ 246,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,54*
€ 283,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,43*
€ 277,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,17*
€ 275,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,74*
€ 260,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,76*
€ 254,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,65*
€ 244,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,75*
Zubehör
Beha Amprobe
3534088
ab € 94,70*
Zubehör
Beha Amprobe
35XPA
ab € 136,26*
Zubehör
Beha Amprobe
2727851
ab € 63,54*
Zubehör
Beha Amprobe
4131281
ab € 107,32*
Zubehör
Beha Amprobe
4131308
ab € 132,13*
Zubehör
Beha Amprobe
3156830
ab € 61,42*
Zubehör
Beha Amprobe
3026976
ab € 304,33*
Zubehör
Fluke
762823
ab € 46,79*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,08*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,56*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,27*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,42*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,48*
Zubehör
Pomona
5677B
ab € 154,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.