Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern MBD 20K-2 MBD 20K-2 Baby-Waage Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q715302
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     MBD 20K-2
EAN/GTIN:
     4045761201972
Suchbegriffe:
Babywaage
Kinderwaage
Säuglings-Waage
Säuglingswaage
Modernes Design
Große, ergonomisch optimierte Liegefläche zum sicheren Wiegen von Säuglingen
Unempfindliche Kunststoff-Liegefläche
Hygienisch und leicht zu reinigen
Besonders flache und leichte Bauweise, dadurch leicht zu transportieren und zu verstauen
Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße;- Einfache Bedienung
Data-Hold-Funktion zum bequemen Ablesen des Wägewerts
Spezielle Funktion für Neonatologie-Stationen: Differenzfunktion zur Berechnung der Gewichtszunahme vor und nach der Nahrungsaufnahme
Interner Wägewertspeicher für einen Wägewert
Integrierte AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung
Einheitenumschaltung von kg auf lb möglich
Features:
Ergonomisch optimierte Babywaage mit großer Liegefläche
Lieferumfang:
Batterie (2×1.5 V AAA) · Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
350 mm
Länge:
74 mm
Farbe:
mehrfarbig
Breite:
597 mm
Gewicht:
6 kg
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Wägebereich (max.):
15 kg
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Herstellerfarbe:
Mehrfarbig
Material Wiege-Platte:
Kunststoff
Wägeplatte (Länge):
225 mm
Ablesbarkeit:
10 g
Wägeplatte (Breite):
560 mm
Produkt-Art:
Baby-Waage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 46,28*
€ 66,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 64,58*
€ 84,07*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 67,51*
€ 85,82*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 124,48*
€ 151,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.