Kern MBD 20K-2
Ergonomisch optimierte Babywaage mit großer Liegefläche
Keine Eichzulassung!
- Wägebereich(Max):15 kg.
- Ablesbarkeit:10 g.
- Abmessung Wägeplatte:650 x 350 x 55 mm.
Babywaage MBD.
Modernes Design.
Große, ergonomisch optimierte Liegefläche zum sicheren Wiegen von Säuglingen.
Unempfindliche Kunststoff-Liegefläche.
Hygienisch und leicht zu reinigen.
Besonders flache und leichte Bauweise, dadurch leicht zu transportieren und zu verstauen.
Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße.
Einfache Bedienung.
Data-Hold-Funktion zum bequemen Ablesen des Wägewerts.
Spezielle Funktion für Neonatologie-Stationen:
Differenzfunktion zur Berechnung der Gewichtszunahme vor und nach der Nahrungsaufnahme.
Interner Wägewertspeicher für einen Wägewert.
Integrierte AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung.
Einheitenumschaltung von kg auf lb möglich.