Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern MBD 20K-2 MBD 20K-2 Babywaage Wägebereich (max.) 15kg Ablesbarkeit 10g batteriebetrieben Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-940910016501
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     MBD 20K-2
EAN/GTIN:
     4045761201972
Suchbegriffe:
Babywaage
Kinderwaage
Säuglings-Waage
Säuglingswaage
Kern MBD 20K-2 MBD 20K-2 Babywaage Wägebereich (max.) 15kg Ablesbarkeit 10g batteriebetrieben Mehrfarbig

Ergonomisch optimierte Babywaage mit großer Liegefläche

Modernes Design
Große, ergonomisch optimierte Liegefläche zum sicheren Wiegen von Säuglingen
Unempfindliche Kunststoff-Liegefläche
Hygienisch und leicht zu reinigen
Besonders flache und leichte Bauweise, dadurch leicht zu transportieren und zu verstauen
Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße;- Einfache Bedienung
Data-Hold-Funktion zum bequemen Ablesen des Wägewerts
Spezielle Funktion für Neonatologie-Stationen: Differenzfunktion zur Berechnung der Gewichtszunahme vor und nach der Nahrungsaufnahme
Interner Wägewertspeicher für einen Wägewert
Integrierte AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung
Einheitenumschaltung von kg auf lb möglich

Wägebereich (max.): 15 kg
Herstellerfarbe: Mehrfarbig
Gewicht: 6 kg
Ablesbarkeit: 10 g
Länge (Tiefe): 74 mm
Wägeplatte (Breite): 560 mm
Typ: MBD 20K-2
Kategorie: Babywaage
Breite: 597 mm
Material Wiege-Platte: Kunststoff
Wägeplatte (Länge): 225 mm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Farbe: mehrfarbig
Höhe: 350 mm
Stromversorgung: batteriebetrieben
Produkt-Art: Babywaage
Hersteller-Nr.: MBD20K-2
EAN: 4045761201972
Ausgangsspannung: 1~ 230V/AC.

Lieferumfang: Batterie (2×1.5 V AAA) · Betriebsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Gepäckwaage, Hängewaage, Kofferwaage, Badezimmerwaage, Personen-Waage, Personenwaage, hängewaage kern, hängewaage 10g, hängewaage, 4045761214446, Kern, MBD 20K-2, digitalwaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 46,28*
€ 66,83*
€ 4,00*
ab € 64,58*
€ 84,07*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 67,51*
€ 85,82*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 124,48*
€ 151,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,70*
€ 180,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,16*
€ 170,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 132,56*
€ 157,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.