Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern MBD 20K-2 MBD 20K-2 Baby-Waage Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2104259-BP
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     MBD 20K-2
EAN/GTIN:
     4045761201972
Suchbegriffe:
Babywaage
Kinderwaage
Säuglings-Waage
Säuglingswaage
Kern MBD 20K-2 MBD 20K-2 Baby-Waage Mehrfarbig

Babywaage

Ergonomisch optimierte Babywaage mit großer Liegefläche

Modernes Design
Große, ergonomisch optimierte Liegefläche zum sicheren Wiegen von Säuglingen
Unempfindliche Kunststoff-Liegefläche
Hygienisch und leicht zu reinigen
Besonders flache und leichte Bauweise, dadurch leicht zu transportieren und zu verstauen
Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße;- Einfache Bedienung
Data-Hold-Funktion zum bequemen Ablesen des Wägewerts
Spezielle Funktion für Neonatologie-Stationen: Differenzfunktion zur Berechnung der Gewichtszunahme vor und nach der Nahrungsaufnahme
Interner Wägewertspeicher für einen Wägewert
Integrierte AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung
Einheitenumschaltung von kg auf lb möglich

Technische Daten:
Gewicht: 6 kg · Herstellerfarbe: Mehrfarbig · Produktabmessung, Breite: 597 mm · Produktabmessung, Höhe: 350 mm · Produktabmessung, Länge: 74 mm

Lieferumfang:
Batterie (2×1.5 V AAA) · Betriebsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Mehrfarbig
Produktabmessung, Höhe:
350 mm
Produktabmessung, Länge:
74 mm
Produktabmessung, Breite:
597 mm
Marke:
Kern
Farbe:
mehrfarbig
Material Wiege-Platte:
Kunststoff
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Wägeplatte (Länge):
225 mm
Ablesbarkeit:
10 g
Wägeplatte (Breite):
560 mm
Wägebereich (max.):
15 kg
Gewicht:
6 kg
Produkt-Art:
Baby-Waage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 4,90*
ab € 46,35*
€ 66,47*
€ 4,00*
ab € 64,89*
€ 83,60*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 67,68*
€ 85,34*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 123,93*
€ 150,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.