| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q710582 Herst.-Nr.: LP200B EAN/GTIN: 4053199955008 |
| |
|
| | |
| Vakuum-Pinzette, antistatisch, Silikon-frei wird geliefert mit drei verschiedenen Aufnahme-Nadeln und drei verschiedenen antistatischen, silikonfreien Saugnapfgrößen, das Material der Saugnäpfe ist ein synthetisches Kautschuk verhindert Abdrücke / Rückstände auf den Komponenten Features: Leistungsstarkes Vakuum-Pick-up mit Silikon freien Aufnahmen erleichtert das Arbeiten im Reinraum Lieferumfang: Basistool mit 3 verschiedenen abgewinkelten Aufnahmenadeln: LN250B mit SP125B Saugnapf Ø 3,2 mm, LN260B mit SP125B Saugnapf Ø 6,4 mm und LN270B mit SP125B Saugnapf Ø 9,5 mm. Weitere Informationen: | | Typ: | LP 200 B | Ausführung: | abgewinkelt | Kategorie: | Vakuumpinzette | Produkt-Art: | Vakuumpinzette |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 38,90* | € 53,35* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 39,95* | € 53,36* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 38,84* | € 64,35* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,57* | € 99,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|