| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910016394 Herst.-Nr.: LP200B EAN/GTIN: 4053199955008 |
| |
|
| | |
| Edsyn LP200B Vakuumpinzette Leistungsstarkes Vakuum-Pick-up mit Silikon freien Aufnahmen erleichtert das Arbeiten im Reinraum Vakuum-Pinzette, antistatisch, Silikon-frei wird geliefert mit drei verschiedenen Aufnahme-Nadeln und drei verschiedenen antistatischen, silikonfreien Saugnapfgrößen, das Material der Saugnäpfe ist ein synthetisches Kautschuk verhindert Abdrücke / Rückstände auf den Komponenten Typ: LP 200 B Ausführung: abgewinkelt Kategorie: Vakuumpinzette Produkt-Art: Vakuumpinzette Hersteller-Nr.: LP200B EAN: 4053199955008 Saugnapf-Ø 3,2/6,4/9,5 mm Lieferumfang: Basistool mit 3 verschiedenen abgewinkelten Aufnahmenadeln: LN250B mit SP125B Saugnapf Ø 3,2 mm, LN260B mit SP125B Saugnapf Ø 6,4 mm und LN270B mit SP125B Saugnapf Ø 9,5 mm.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 39,09* | € 53,41* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 39,92* | € 53,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 38,84* | € 64,15* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 79,27* | € 99,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|