| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2202614-BP Herst.-Nr.: 0WICKNC1.5/SB EAN/GTIN: 4003008057706 |
| |
|
| | |
| Ersa Entlötlitze Länge 1.50 m Breite 1.50 mm
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 1.50 mm · Produktabmessung, Länge: 1.50 m
Lieferumfang: 1 Rolle mit 1.5 m
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 1.50 m | Produktabmessung, Breite: | 1.50 mm | Marke: | Ersa | Produkt-Art: | Entlötlitze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersa, 0WICKNC1.5/SB |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,03* | € 4,42* | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 3,08* | € 4,46* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,94* | € 4,46* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,14* | € 4,52* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,54* | € 8,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|