Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter BURGprotect NOISE 2160 BURGprotect NOISE 2160 Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Sirene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q653102
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     BURGprotect NOISE 2160
EAN/GTIN:
     4003482398067
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Die BURGprotect Indoor Sirene Noise 2160 ist ein Zubehör für die BURGprotect BASE. Die Sirene erzeugt Licht und Tonsignale zur Abschreckung wenn das Alarmsystem eine Tätigkeit feststellt. Die einfache Installation durch die stromsparende funktionale Microcontrollertechnik, Tamper-Alarm, 80 dB Alarm-Sirene und 18 Monate Standby Zeit mit 3 x LR6 Batterien ergänzen das BURGprotect Alarm System optimal.
Features:
Akustische und visuelle Alarmierung
Alarmsignal bis 80 dB
Funkreichweite innen* bis 50 m
Anwendung für den Innenbereich
Manipulationsschutz
Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Indoor-Sirene Noise 2160, inkl. 3 Batterien und 1 Netzteil zum Aufladen
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Tiefe:
28 mm
Höhe:
108 mm
Breite:
86 mm
Sabotageschutz:
Ja
Anwendungsbereich:
Sicherheit
Frequenz:
433 MHz
Stromversorgung:
batteriebetrieben + netzbetrieben
Serie:
Burg-Wächter BURGprotect
Max. Reichweite im Freifeld:
200 m
Komponente:
Sirene
Schalldruck:
80 dB
Basisstation:
Erforderlich
Produkt-Art:
Funk-Alarmanlagen-Erweiterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 74,39*
€ 95,35*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 74,58*
€ 95,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.