Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Indoor Sirene NOISE 2160 246003-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-246003-YY
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     39806
EAN/GTIN:
     4003482398067
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
BURG-WÄCHTER Indoor Sirene NOISE 2160 Die BURGprotect Indoor Sirene Noise 2160 ist ein Zubehör für die BURGprotect BASE. Die Sirene erzeugt Licht und Tonsignale zur Abschreckung wenn das Alarmsystem eine Tätigkeit feststellt. Die einfache Installation durch die stromsparende funktionale Microcontrollertechnik, Tamper-Alarm, 80 dB Alarm Sirene und 18 Monate Standby Zeit mit 3 x LR6 Batterien ergänzen das BURGprotect Alarm System optimal. Akustische und visuelle Alarmierung Alarmsignal bis 80 dB Funkreichweite innen* bis 50 m Anwendung für den Innenbereich Manipulationsschutz
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
223.00 mm
WIDTH GRO:
213.00 mm
DEPTH GRO:
78.00 mm
WEIGHT GRO:
.416000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85318070
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 74,39*
€ 95,35*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 74,58*
€ 95,36*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.