Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ ESD-Pinsel Borsten-Länge: 15mm C-196 1499 Bürsten-Fläche, Breite: 3mm Bürsten-Fläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60380
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-196 1499
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Borstenpinsel (Handwerk)
ESD Bürste
ESD-Bürsten
ESD-Pinsel
Der Körper der Bürste besteht aus einem elektrostatischen, volumenleitfähigen Kunststoff. Die Bürste besitzt leitfähige Borsten. Im Gegensatz zu den häufig verwendeten Carbonfasern, die sehr brüchig sind und bei denen deshalb die Gefahr besteht, dass ausbrechende leitfähige Borstenteile einen gefährlichen Kurzschluss verursachen, sind diese Borsten aus leitfähigem Polyamid sehr strapazierfähig und flexibel.
Hinweise:
Die angegebenen Abmessungen beziehen sich auf die Borstenfläche.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Typ:
C-196 1499
Ausführung:
leitfähig
Bürsten-Fläche, Länge:
25 mm
Bürsten-Fläche, Breite:
3 mm
Borsten-Länge:
15 mm
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ableit-Widerstand:
<ca/> 10<sup>4</sup> MΩ
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Pinsel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,75*
€ 13,50*
2 Tage
58
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 13,53*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,79*
€ 13,58*
7 Tage
58
€ 6,99*
ab € 15,59*
€ 21,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.