Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ C-199 2816-L ESD-Handschuh Kleider-Größe: L Polyester, Polyurethan


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60200
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-199 2816-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
ESD-gerechte Textilhandschuhe aus Polyester mit eingewebten leitfähigen Fasern.
Lieferumfang:
Lieferung erfolgt paarweise.
Hinweise:
Die Handschuhe können bei niedrigen Temperaturen mit einem Weichspüler in der Waschmaschine gewaschen werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Typ:
C-199 2816-L
Material:
Polyester + Polyurethan
Herstellerfarbe:
Weiß
Ableit-Widerstand:
10<sup>7</sup> Ω
Größe:
L
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Handschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,95*
€ 3,72*
Lager 615
2
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,295*
€ 3,75*
1 Tag
93
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 7,03*
6 Tage
96
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,27*
€ 14,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 3,715*
€ 4,42085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,025*
€ 3,59975
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,895*
€ 3,44505
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,815*
€ 3,34985
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,295*
€ 2,73105
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 7,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.