Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Temperatursensor 902044/20-380-1003-1-8-50-104-26/000 Fühler-Typ Pt100 Messbereich Tempera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q57266
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     902044/20-380-1003-1-8-50-104-26/000
EAN/GTIN:
     4016138018820
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Erschütterungsfeste Einschraub-Widerstandsthermometer (WTH) ermöglichen Temperaturmessungen von -50 bis +200 °C unter Druck in Motoren, Verdichtern, Anlagenbau und im Schiffsbau. Die Steckverbindung zwischen Schutzarmatur und Anschlussleitung ist kontaktsicher verriegelt und hat im gesteckten Zustand die Schutzart IP65.
Weitere Informationen:
Sensor:
PT 100
Herst.-Teilenr.:
902044/20-380-1003-1-8-50-104-26/000
Typ:
VIBROtemp
Fühlerbreite:
8 mm
Kabellänge (Details):
50 mm
Kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
200 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Fühler-Typ:
Pt100
Fühler-Länge:
50 mm
Produkt-Art:
Temperatursensor
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsthermometer, temperaturfühler -50 bis +400 °c, temperaturfühler, 4053877011569, Jumo, VIBROtemp, 327-4945
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 106,94*
€ 136,94*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 106,74*
€ 136,95*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 127,25*
€ 158,58*
Frei Haus
ab € 129,61*
€ 165,63*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 230,86*
€ 282,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,94*
€ 162,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,25*
€ 158,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5477663
ab € 123,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.