Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Temperatursensor 902044/20-380-1003-1-8-50-104-26/000 Fühler-Typ Pt100 Messbereich Temperatur-50 bis 200 °C Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-120388-BP
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     902044/20-380-1003-1-8-50-104-26/000
EAN/GTIN:
     4016138018820
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Jumo Temperatursensor 902044/20-380-1003-1-8-50-104-26/000 Fühler-Typ Pt100 Messbereich Temperatur-50 bis 200 °C Kabellänge (Details) 50 mm Fühlerbreite 8 mm

Einschraub-Widerstandsthermometer mit Steckanschluss

Erschütterungsfeste Einschraub-Widerstandsthermometer (WTH) ermöglichen Temperaturmessungen von -50 bis +200 °C unter Druck in Motoren, Verdichtern, Anlagenbau und im Schiffsbau. Die Steckverbindung zwischen Schutzarmatur und Anschlussleitung ist kontaktsicher verriegelt und hat im gesteckten Zustand die Schutzart IP65.

Ausstattung:
Einschraubgewinde: G1/2 · Auswechselbar Messeinsatz · Anschlussdose PG9 nach DIN 43650.

Technische Daten:
Fühler-Länge: 50 mm · Fühler-Typ: Pt100 · Fühlerbreite: 8 mm · Messbereich Temperatur (max.): 200 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Sensor (Details): PT 100 · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)

Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur:
-50 bis 200 °C
Marke:
Jumo
kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Fühler-Typ:
Pt100
Herst.-Teilenr.:
902044/20-380-1003-1-8-50-104-26/000
Typ (Hersteller-Typ):
VIBROtemp
Messbereich Temperatur (max.):
200 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Fühler-Länge:
50 mm
Kabellänge (Details):
50 mm
Sensor (Details):
PT 100
Fühlerbreite:
8 mm
Produkt-Art:
Temperatursensor
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsthermometer, temperaturfühler -50 bis +400 °c, temperaturfühler, 4053877011569, Jumo, 902044/20-380-1003-1-8-50-104-26/000, VIBROtemp, 327-4945
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,94*
€ 136,94*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 106,74*
€ 136,95*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 127,25*
€ 158,58*
Frei Haus
ab € 129,61*
€ 165,63*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 230,86*
€ 282,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,58*
€ 188,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,12*
€ 185,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,10*
€ 167,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5477663
ab € 123,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.