Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Temperatursensor Fühler-Typ Pt100 Messbereich Temperatur-50 bis 200°C Kabellänge (Details) 50mm Fühlerbreite 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jumo
Jumo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012704
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     902044/20-380-1003-1-8-50-104-26/000
EAN/GTIN:
     4016138018820
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Jumo Temperatursensor Fühler-Typ Pt100 Messbereich Temperatur-50 bis 200°C Kabellänge (Details) 50mm Fühlerbreite 8mm

Erschütterungsfeste Einschraub-Widerstandsthermometer (WTH) ermöglichen Temperaturmessungen von -50 bis +200 °C unter Druck in Motoren, Verdichtern, Anlagenbau und im Schiffsbau. Die Steckverbindung zwischen Schutzarmatur und Anschlussleitung ist kontaktsicher verriegelt und hat im gesteckten Zustand die Schutzart IP65.

Einschraubgewinde: G1/2 · Auswechselbar Messeinsatz · Anschlussdose PG9 nach DIN 43650.

Sensor: PT 100
Fühlerbreite: 8 mm
Typ: VIBROtemp
Herst.-Teilenr.: 902044/20-380-1003-1-8-50-104-26/000
Messbereich Temperatur (min.): -50 °C
Kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)
Fühler-Länge: 50 mm
Fühler-Typ: Pt100
Produkt-Art: Temperatursensor
Messbereich Temperatur: -50 bis 200 °C
Kabellänge: 50 mm
Kategorie: Temperatursensor
Messbereich Temperatur (max.): 200 °C
Hersteller-Nr.: 902044/20-380-1003-1-8-50-104-26/000
EAN: 4016138018820
Breite: 133 mm
Bruttogewicht: 0.468 kg
Farbe: weiß
Farbname: weiß
Höhe: 68 mm
Länge: 200 mm
Marke: Maul
Material: Kunststoff
max. Traglast: 5 kg
Umweltzeichen: CE-Zeichen
Vergabegrundlage Blauer Engel: RAL-UZ 116
Vorteile Blauer Engel: Vorteile für die Umwelt und Gesundheit: Nutzung erneuerbarer Energie; hohe Gebrauchstauglichkeit; Einsatz von schadstoffhaltigen Batterien verringern
Wiegegenauigkeit: 2 g
Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen

Weitere Suchbegriffe: Widerstandsthermometer, temperaturfühler -50 bis +400 °c, temperaturfühler, 4053877011569, Jumo, 902044/20-380-1003-1-8-50-104-26/000, VIBROtemp, 327-4945
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,94*
€ 136,94*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 106,74*
€ 136,95*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 127,25*
€ 158,58*
Frei Haus
ab € 129,61*
€ 165,63*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 230,86*
€ 282,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,05*
€ 335,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,51*
€ 326,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,37*
€ 308,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,82*
€ 298,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,86*
€ 274,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5477663
ab € 123,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.