Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MVL S 25/1 Au Sicherheits-Messleitung [Lamellenstecker 2mm - Lamellenstecker 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q56275
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     975694701
EAN/GTIN:
     4250260222346
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel lamellenstecker 25cm rot
messkabel bananenstecker
Berührungssichere Messleitung nach IEC 61010 in CAT III 1000V mit Weitersteckmöglichkeit. Hochflexible, doppelt isolierte
und trittfeste PVC-Litzenleitung. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation. Ausführung 2 mm Stecker auf 2 mm Stecker.
Features:
2 mm Stecker auf 2 mm Stecker
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Kabellänge:
25.00 cm
Nennspannung:
1000 V
Typ:
MVL S 25/1 Au
Nennstrom:
10 A
Ø/Stecker-Typ:
2 mm auf 2 mm
Leitungs-Querschnitt:
1 mm²
Material:
PVC
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher + stapelbar
Messkategorie:
CAT III 1000 V
Herstellerfarbe:
Rot
Anschluss A:
Lamellenstecker 2 mm
Anschluss B:
Lamellenstecker 2 mm
Temperaturbereich:
-15 bis +70 °C
Kontaktmaterial:
Au
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitung
Weitere Suchbegriffe: messkabel, SKS Hirschmann, MVL S 25/1 Au, 884-9119
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,49*
€ 11,58*
€ 8,95*
ab € 6,86*
€ 11,59*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 12,47*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 11,60*
€ 16,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930268101
ab € 2,52*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973584101
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.