Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MVL S 25/1 Au Sicherheits-Messleitung [Lamellenstecker 2 mm - Lamellenstecker 2 mm] 25.00 cm Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-128302-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     975694701
EAN/GTIN:
     4250260222346
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel lamellenstecker 25cm rot
messkabel bananenstecker
SKS Hirschmann MVL S 25/1 Au Sicherheits-Messleitung [Lamellenstecker 2 mm - Lamellenstecker 2 mm] 25.00 cm Rot 1 St.

2 mm auf 2 mm Sicherheitsmessleitung MVL S Serie

2 mm Stecker auf 2 mm Stecker

Berührungssichere Messleitung nach IEC 61010 in CAT III 1000V mit Weitersteckmöglichkeit. Hochflexible, doppelt isolierte
und trittfeste PVC-Litzenleitung. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation. Ausführung 2 mm Stecker auf 2 mm Stecker.

Ausstattung:
Sicherheits- Turmstecker mit Weitersteckmöglichkeit · Kontakfeder Kupfer-Beryllium vergoldet · Griffhülse trittfest.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Lamellenstecker 2 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Lamellenstecker 2 mm · Durchmesser/Stecker-Typ: 2 mm auf 2 mm · Herstellerfarbe: Rot · Kabellänge: 25.00 cm · Kontaktmaterial: Au · Leitungs-Querschnitt: 1 mm² · Material: PVC · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 10 A · Stecker-Besonderheiten: berührungssicher,stapelbar · Temperaturbereich (Details): -15 bis +70 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
25.00 cm
Herstellerfarbe:
Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Lamellenstecker 2 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Lamellenstecker 2 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
rot
Material:
PVC
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher | stapelbar
Typ (Hersteller-Typ):
MVL S 25/1 Au
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
1000 V
Durchmesser/Stecker-Typ:
2 mm auf 2 mm
Leitungs-Querschnitt:
1 mm²
Kontaktmaterial:
Au
Temperaturbereich (Details):
-15 bis +70 °C
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitung
Weitere Suchbegriffe: messkabel, 4250260222346, SKS Hirschmann, 975694701, MVL S 25/1 Au, 884-9119
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,48*
€ 11,56*
€ 8,95*
ab € 6,85*
€ 11,58*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 7,73*
€ 11,71*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 11,56*
€ 16,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930268101
ab € 2,48*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973584101
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.