Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MVL S 25/1 Au Sicherheits-Messleitung [Lamellenstecker 2mm - Lamellenstecker 2 mm] 25.00cm Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKS
SKS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012609
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     975694701
EAN/GTIN:
     4250260222346
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel lamellenstecker 25cm rot
messkabel bananenstecker
SKS Hirschmann MVL S 25/1 Au Sicherheits-Messleitung [Lamellenstecker 2mm - Lamellenstecker 2 mm] 25.00cm Rot 1St.

2 mm Stecker auf 2 mm Stecker

Berührungssichere Messleitung nach IEC 61010 in CAT III 1000V mit Weitersteckmöglichkeit. Hochflexible, doppelt isolierte
und trittfeste PVC-Litzenleitung. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation. Ausführung 2 mm Stecker auf 2 mm Stecker.

Sicherheits- Turmstecker mit Weitersteckmöglichkeit · Kontakfeder Kupfer-Beryllium vergoldet · Griffhülse trittfest.

Herstellerfarbe: Rot
Leitungs-Querschnitt: 1 mm²
Ø/Stecker-Typ: 2 mm auf 2 mm
Temperaturbereich: -15 bis +70 °C
Nennstrom: 10 A
Kabellänge: 25.00 cm
Kategorie: Sicherheits-Messleitung
Anschluss A: Lamellenstecker 2 mm
Typ: MVL S 25/1 Au
Anschluss B: Lamellenstecker 2 mm
Messkategorie: CAT III 1000 V
Stecker-Besonderheiten: berührungssicher + stapelbar
Nennspannung: 1000 V
Produkt-Art: Sicherheits-Messleitung
Material: PVC
Kontaktmaterial: Au
Farbe: rot
Hersteller-Nr.: 975694701
EAN: 4250260222346
Produktnorm: EN 61496-1

Weitere Suchbegriffe: messkabel, 4250260222346, SKS Hirschmann, 975694701, MVL S 25/1 Au, 884-9119, bananenkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,49*
€ 11,58*
€ 8,95*
ab € 6,86*
€ 11,59*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 12,47*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 11,60*
€ 16,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930268101
ab € 2,52*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973584101
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.