Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Messleitung 2 mm Stecker / Stecker, Rot PA-isoliert 250mm, 1000V ac/dc / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8849119
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     975694701
EAN/GTIN:
     4250260222346
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel lamellenstecker 25cm rot
messkabel bananenstecker
Leitungslänge = 250mm
Nennstrom = 10A
Farbe = Rot
Nennspannung = 1000V ac/dc
Anschluss A Gender = Stecker
Anschluss B Gender = Stecker
Anschluss A ummantelt = Ja
Anschluss B ummantelt = Ja
Anschluss A stapelbar = Ja
Anschluss B stapelbar = Ja
Anschluss A Ausrichtung = Gerade
Anschluss B Ausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer (Feder), Messing (Stift)
Isoliermaterial = PA
Betriebstemperatur max. = +70°C

IEC 61010. MVL S WS, Hirschmann Test and Measurement, KAT. III, 25-cm-Sicherheitsmesskabel, Durchmesser 2 mm. Hirschmann Test and Measurement, Typ MVL S WS, KAT. III, 25-cm-Sicherheitsmesskabel mit 2-mm-Durchmesser-Sicherheitssteckern auf beiden Seiten und 2-mm-Buchsen zum Stapeln. Diese Leitungen verfügen über eine vergoldete Kupferberyllium-Kontaktfeder, sind äußerst flexibel und verfügen über ein zweifach isoliertes Litzenkabel und bruchsichere Griffhülsen. Integrierte Kabelmantel-Farbenanzeige für einfache Erkennung von Isolierungsschäden. Eigenschaften und Vorteile. Ausgelegt für 10 A, 1000 V ac/dc Betriebstemperatur –15 bis +70 C° C 10 mΩ Kontaktwiderstand Doppelschicht-PVC-Kabelmantel mit Schadenindikator
Weitere Informationen:
Leitungslänge:
250mm
Nennstrom:
10A
Farbe:
Rot
Nennspannung:
1000V ac/dc
Anschluss A Gender:
Stecker
Anschluss B Gender:
Stecker
Anschluss A ummantelt:
Ja
Anschluss B ummantelt:
Ja
Anschluss A stapelbar:
Ja
Anschluss B stapelbar:
Ja
Anschluss A Ausrichtung:
Gerade
Anschluss B Ausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer (Feder), Messing (Stift)
Isoliermaterial:
PA
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: messkabel, 8849119, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Hirschmann Test & Measurement, 975694701, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Leads
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,46*
€ 11,63*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,84*
€ 11,64*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 12,53*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 11,53*
€ 16,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930268101
ab € 2,50*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973584101
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.