Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech EX520 Hand-Multimeter digital Wasserdicht (IP67) CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q55591
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EX520
EAN/GTIN:
     4016138378658
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das Industrie-Multimeter EX520 ist wasserdicht (IP67) und durch das Gehäuse mit angespritztem Weichgummischutz extrem robust. Ein Fall aus zwei Metern lässt dieses Multimeter unberührt. Das Gerät ist daher ideal für Anwendungen im Freien und unter extremen Bedingungen geeignet.
Features:
True RMS
K-Typ Temperaturmessung
Kapazitätsmessung
Lieferumfang:
Messleitungen · Magnet-Hängeband · Drahtthermofühler · Tragetasche · Batterie (9 V Block) · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Beiliegender Drahtthermofühler für -20 bis +250 °C.
Weitere Informationen:
Höhe:
187 mm
Breite:
81 mm
Gewicht:
342 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 1000 µF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.001 Hz - 40 MHz
Frequenzbereich:
40 Hz - 1 kHz
Besonderheiten:
Wasserdicht (IP67)
Grund-Genauigkeit ± %:
0.09 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+750 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-45 °C
Weitere Suchbegriffe: Multitester, extech multimeter, multimeter, multimeter catiii, 793950395202, Extech, Auto-Range
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 129,92*
€ 205,44*
Frei Haus
ab € 167,36*
€ 205,45*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 167,19*
€ 207,25*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 235,05*
€ 283,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,44*
€ 244,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,99*
€ 240,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,82*
€ 190,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,72*
€ 179,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,76*
€ 163,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,92*
€ 154,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,04*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714060
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.