Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR ;HEAVY DUTY WATERPROOF;TRMS-TEMP Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V, CAT IV 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLIR ;HEAVY DUTY WATERPROOF;TRMS-TEMP Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V, CAT IV 600V
FLIR ;HEAVY DUTY WATERPROOF;TRMS-TEMP Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V, CAT IV 600V
FLIR ;HEAVY DUTY WATERPROOF;TRMS-TEMP Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V, CAT IV 600V
FLIR ;HEAVY DUTY WATERPROOF;TRMS-TEMP Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V, CAT IV 600V
FLIR ;HEAVY DUTY WATERPROOF;TRMS-TEMP Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V, CAT IV 600V
FLIR ;HEAVY DUTY WATERPROOF;TRMS-TEMP Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V, CAT IV 600V
Artikel-Nr.:
     CIDE1-81031733
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     EX520
EAN/GTIN:
     793950395202
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
9V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
9 V
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT III 1000V, CAT IV 600V
DC Spannungsrange
0.1 - 1000 V
AC Spannungsrange
0.01 - 1000 V
Temperaturmessbereich
-45 - 750 °C
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Wasserfest
Ja
Staubschutz
Ja
Data-Hold
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
194 mm
Gewicht
342 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-45 - 750 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Bildschirm
Display-Ziffern
6000 Ziffern
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,44*
€ 244,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,99*
€ 240,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,82*
€ 190,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,72*
€ 179,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,76*
€ 163,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,92*
€ 154,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,04*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714060
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.