Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech EX520 Hand-Multimeter digital Wasserdicht (IP67) CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Extech
Extech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012453
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EX520
EAN/GTIN:
     4016138378658
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Extech EX520 Hand-Multimeter digital Wasserdicht (IP67) CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 6000

True RMS
K-Typ Temperaturmessung
Kapazitätsmessung

Das Industrie-Multimeter EX520 ist wasserdicht (IP67) und durch das Gehäuse mit angespritztem Weichgummischutz extrem robust. Ein Fall aus zwei Metern lässt dieses Multimeter unberührt. Das Gerät ist daher ideal für Anwendungen im Freien und unter extremen Bedingungen geeignet.

Standardmessbereiche V, A, ?, Diode, Durchgang, Hold · Echt-Effektivwert-Messung (TrueRMS), Kapazitäts-, Frequenz-,Relativ- und Duty-Cycle- Messung · Automatische Bereichswahl (AutoRange) · Anzeigenbeleuchtung · Temperaturmessung über K-Typ-Fühler.

Messbereich V/DC min.: 0.1 mV
Messbereich V/DC max.: 1000 V
Messbereich V/AC min.: 0.001 V
Messbereich V/AC max.: 1000 V
Messbereich A/DC min.: 0.1 µA
Messbereich A/DC max.: 10 A
Messbereich A/AC min.: 0.1 µA
Messbereich A/AC max.: 10 A
Messbereich Widerstand: 0.1 ? - 60 M?
Messbereich Kapazität: 0.01 nF - 1000 µF
Messbereich Frequenz: 0.001 Hz - 40 MHz
Messbereich Temperatur (min.): -45 °C
Messbereich Temperatur (max.): +750 °C
DC-Innen-Widerstand: 10 M?
AC-Innen-Widerstand: 10 M?
Grund-Genauigkeit ± %: 0.09 %
Messart: True RMS
Frequenzbereich: 40 Hz - 1 kHz
Schnittstellen: keine
Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block
Höhe: 187 mm
Breite: 81 mm
Gewicht: 342 g
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie: CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Spannungsmessung: AC/DC
Strommessung: AC/DC
Typ: EX520
Anzeige: digital
Anzeige (Counts): 6000
Produkt-Art: Hand-Multimeter
Kategorie: Hand-Multimeter
Besonderheiten: Wasserdicht (IP67)
Hersteller-Nr.: EX520
EAN: 4016138378658
Spannungsauflösung: 0,125 V
Zeitauflösung: 5 ms
Speicherkapazität: >3 Monate (175 000 Ereignisse)
Aufzeichnungskanäle: 2 (L-N,L/N-PE)
Messbereich Spannung: 70 - 300 V/AC

Lieferumfang: Messleitungen · Magnet-Hängeband · Drahtthermofühler · Tragetasche · Batterie (9 V Block) · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Multitester, extech multimeter, multimeter, multimeter catiii, 793950395202, Extech, EX520, Auto-Range, dmm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,92*
€ 205,44*
Frei Haus
ab € 167,36*
€ 205,45*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 167,19*
€ 207,25*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 235,05*
€ 283,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,97*
€ 337,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,86*
€ 323,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,57*
€ 299,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,44*
€ 288,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,05*
€ 279,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,04*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714060
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.