Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRMS Digital-Multimeter EX520, 20 A(DC), 20 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 10 pF bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRMS Digital-Multimeter EX520, 20 A(DC), 20 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 10 pF bis
TRMS Digital-Multimeter EX520, 20 A(DC), 20 A(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 10 pF bis
Artikel-Nr.:
     4502-22K0846
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EX520
EAN/GTIN:
     4099891456481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter, EX520, extech Das robuste, doppelt vergossene Gehäuse des Zählers, das für raue Umgebungen und den Einsatz in rauen Umgebungen ausgelegt ist, entspricht der Schutzklasse IP67 (wasser- und staubdicht) und ist bis zu einer Höhe von 6 m fallgeprüft. Die große, beleuchtete LCD-Anzeige zeigt 4-stellige Werte an (bis zu 6.000 Zählungen). Das EX520 bietet verschiedene Must-Have-Messungen. Das Messgerät bietet eine Genauigkeit von 0,09 Prozent und eine CAT IV 600-Volt-Sicherheitseinstufung, die den Benutzer auch bei Außenverkabelungen schützt. Das Produkt umfasst eine 3-Jahres-Garantie, doppelt vergossene Messleitungen, eine 9-V-Batterie, einen magnetischen Aufhängegurt, einen Temperaturfühler und eine Tragetasche. Features * True RMS DMM mit 11 Funktionen und einer Grundgenauigkeit von 0,09%. * AC/DC-Spannung und -Strom, Widerstand, Kapazität, Frequenz, Temperatur, Tastverhältnis, Diode/Kontinuität * Frequenzfunktionen mit doppelter Empfindlichkeit (elektrisch/elektronisch) * 1000V-Eingangsschutz für alle Funktionen * 20A max Strom * MIN/MAX, Datenhaltung, Relativ, Automatisches Ausschalten * Großes hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit Balkenanzeige (6.000 Stück) * Doppelt geformtes Gehäuse für wasserdichten Schutz * Komplett mit doppelt vergossenen Messleitungen, magnetischem Aufhängegurt, Temperaturfühler mit Perlendraht Typ K, Tragetasche und 9-V-Batterie
Weitere Informationen:
Anzeige Digits:
6000
Ausführung:
Digital-Multimeter
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Ja
Kapazitätsbereich:
10 pF bis 1000 µF
max. Strommesswert (bei AC):
20 A
max. Strommesswert (bei DC):
20 A
max. Widerstandsmessbereich:
40 MΩ
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
1000 V
Überspannungskategorie:
CAT IV 600 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.789 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, extech multimeter, multimeter, multimeter catiii, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät, Echt-Effektivwert-Digitalmultimeter, TRMS Digital-Multimeter, True RMS Multimeter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,92*
€ 205,44*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 167,36*
€ 205,45*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 167,19*
€ 207,25*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 235,05*
€ 283,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,45*
€ 244,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,00*
€ 240,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,05*
€ 221,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,52*
€ 207,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,36*
€ 199,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,04*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714060
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.