Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech EX520 Hand-Multimeter digital Wasserdicht (IP67) CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122214-BP
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EX520
EAN/GTIN:
     4016138378658
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Extech EX520 Hand-Multimeter digital Wasserdicht (IP67) CAT III 1000 V,CAT IV 600 V Anzeige (Counts): 6000

Digital-Multimeter EX520

True RMS
K-Typ Temperaturmessung
Kapazitätsmessung

Das Industrie-Multimeter EX520 ist wasserdicht (IP67) und durch das Gehäuse mit angespritztem Weichgummischutz extrem robust. Ein Fall aus zwei Metern lässt dieses Multimeter unberührt. Das Gerät ist daher ideal für Anwendungen im Freien und unter extremen Bedingungen geeignet.

Ausstattung:
Standardmessbereiche V, A, Ω, Diode, Durchgang, Hold · Echt-Effektivwert-Messung (TrueRMS), Kapazitäts-, Frequenz-, Relativ- und Duty-Cycle- Messung · Automatische Bereichswahl (AutoRange) · Anzeigenbeleuchtung · Temperaturmessung über K-Typ-Fühler.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (Counts): 6000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Frequenzbereich: 40 Hz - 1 kHz · Gewicht: 342 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.09 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 10 A · Messbereich A/AC min.: 0.1 µA · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 0.1 µA · Messbereich Frequenz: 0.001 Hz - 40 MHz · Messbereich Kapazität: 0.01 nF - 1000 µF · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/AC min.: 0.001 V · Messbereich V/DC max.: 1000 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 60 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Multimeter-Besonderheiten: Wasserdicht (IP67) · Produktabmessung, Breite: 81 mm · Produktabmessung, Höhe: 187 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Messleitungen · Magnet-Hängeband · Drahtthermofühler · Tragetasche · Batterie (9 V Block) · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Beiliegender Drahtthermofühler für -20 bis +250 °C.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 81 mm x 187 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
187 mm
Produktabmessung, Breite:
81 mm
Marke:
Extech
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V | CAT IV 600 V
Multimeter-Besonderheiten:
Wasserdicht (IP67)
Typ (Hersteller-Typ):
EX520
Messart (Details):
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 1000 µF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.09 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich Temperatur (max.):
+750 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-45 °C
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.001 V
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Messbereich Frequenz:
0.001 Hz - 40 MHz
Frequenzbereich:
40 Hz - 1 kHz Hz
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 60 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
342 g
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, extech multimeter, multimeter, multimeter catiii, 793950395202, Extech, EX520, Auto-Range
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,92*
€ 205,44*
Frei Haus
ab € 167,36*
€ 205,45*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 167,19*
€ 207,25*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 235,05*
€ 283,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,25*
€ 246,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,52*
€ 242,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,47*
€ 223,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,94*
€ 208,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,19*
€ 198,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,04*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714060
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.