Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux Mini05 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 5mA - 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q55313
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01105105Z
EAN/GTIN:
     3760171412350
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Die MINI 05 Stromzange ist mit 4 mm Bananenstecker für alle gängingen Multimeter geeignet.
Features:
N/A
Öffnungsbereich für Stromzange 10 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
130 mm
Breite:
37 mm
Gewicht:
180 g
Öffnungsbereich für Stromzange:
10 mm
Messkategorie:
CAT IV 300 V
Grundgenauigkeit:
10 A: ±3 %/100 A: ±2 %
Messbereich A/AC max.:
100 A
Messbereich A/AC min.:
5 mA
Strommessung:
AC
Anschluss B:
4 mm-Stecker
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzangenadapter
Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, chauvin arnoux stromzangenadapter, stromzangen adapter, stromzange 1a, Chauvin Arnoux, Mini05, 799-9027
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 82,40*
€ 108,47*
Frei Haus
ab € 87,17*
€ 108,48*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,40*
€ 111,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,59*
€ 112,61*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 95,55*
€ 114,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105101Z
ab € 77,14*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105102Z
ab € 99,37*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105103Z
ab € 77,01*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105109Z
ab € 77,01*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01106102
ab € 186,33*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01106103
ab € 200,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.