Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P01105105Z | MINI05 Stromzange, 4 mm, 100 A 48 Hz - 500 Hz, U-Out


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zange MINI 05 - 1A / 1V-1mV
Zange MINI 05 - 1A / 1V-1mV
Artikel-Nr.:
     269-P01105105Z
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01105105Z
EAN/GTIN:
     3760171412350
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen

AC-Mini-Stromzange MINI 05 von Chauvin Arnoux.


Wirtschaftliche Zangenstromwandler, das ideale Zubehör für jedes Multimeter.


Ausstattung und Highlights
  • Direkte Strommessung ohne Öffnen der Stromkreise
  • Umschließungsvermögen: Ø 10 mm
  • Messumfang: 5mA bis 10A / 2 A bis 150 A AC (umschaltbar)
  • Bandbreite: 48 ... 500 Hz
  • Typ. Genauigkeit  ≤ 3 / 2 %
  • Übersetzungsverhältnis 1mA AC / 1 mV AC und 1 A  AC / 1mV AC
  • Spannungsausgang
  • Ausgangstechnik: Kabel und 4 mm-Bananenstecker
  • Elektrische Sicherheit: 300 V CAT IV / 600 V CAT III
  • Entsprechen EN 61010-1 / 61010-2-031 / 61010-2-032
  • Abmessungen und Gewicht: 130 x 37 x 25 mm / ca. 180 g


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,40*
€ 108,47*
Frei Haus
ab € 87,17*
€ 108,48*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,40*
€ 111,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,59*
€ 112,61*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 95,55*
€ 114,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105101Z
ab € 77,14*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105102Z
ab € 99,37*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105103Z
ab € 77,01*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105109Z
ab € 77,01*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01106102
ab € 186,33*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01106103
ab € 200,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.