| |
|
| Artikel-Nr.: CGDJS-P01105105Z Herst.-Nr.: P01105105Z EAN/GTIN: 3760171412350 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung Der kleine, kompakte Zangenstromwandler MINI 05 ist das ideale Zubehör für Multimeter zur Wechselstrommessung in Anwendungen mit geringer Leistung im Gewerbe- und Industriebereich.
Mit den 2 Messbereichen zum direkten Ablesen ist er in der Lage mit einer hervorragenden Auflösung, Wechselströme von 5 mA bis 100 A zu messen.
Wichtigste technische Daten des Modells MINI 05:
Nennstromstärke: 100 A AC Ausgangssignal: Wechselspannung Verhältnis Ausgang/Eingang: 1 mV / mA AC, 1 mV / A AC Ausgang: über Kabel und Stecker (Ø4 mm, isoliert) Weitere Informationen: | | Messkreiskategorie: | CAT IV | Schnittstelle: | false | Kapazitätsmessung: | false | Frequenzmessung: | false | Temperaturmessung: | false | Max. Spannung Messkreiskategorie: | 300 V | Messbereichswahl: | manuell | Stromart: | AC | Strommessbereich/AC: | 0.05 A | 100 A | Widerstandsmessbereich: | false | Zangenöffnung: | 10 mm | Echteffektivwertmessung (TRMS): | false | Durchgangsprüfung: | false | Leistungsmessung: | false | Ableitstrommessung: | false | Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter: | false | Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter: | false | Oberwellenmessung: | false | Spannungsmessung/AC: | false | Spannungsmessung/DC: | false | Analoge Balkenanzeige: | false | Mehrfachanzeige: | false | Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |