Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux MINI 05 AC Stromzange Ø 10mm, CAT III 600V / 100A ac, Auflösung 1 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Chauvin Arnoux MINI 05 AC Stromzange Ø 10mm, CAT III 600V / 100A ac, Auflösung 1 mA
Chauvin Arnoux MINI 05 AC Stromzange Ø 10mm, CAT III 600V / 100A ac, Auflösung 1 mA
Artikel-Nr.:
     108EL-7999027
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01105105Z
EAN/GTIN:
     3760171412350
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Adaptertyp = AC
Wechselstrom max. = 100A ac
Genauigkeit max. = ≤ 2 %
Auflösung = 1 mA
Leiterdurchmesser max. = 10mm
Sicherheitskategorie = CAT III 600 V, CAT IV 300V
Ausgangstyp = Spannung
Steckertyp = 4 mm Stecker
Kabellänge ausgezogen = 1.5m
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = -10°C
Modellnummer = MINI 05

600 V Kategorie III Verschmutzungsgrad 2, 300 V Kategorie IV Verschmutzungsgrad 2. Bedienungshandbuch. Stromzange MINI 05 für Wechselstrom. Die Stromzange MINI 05 ist klein und kompakt und damit die ideale Ergänzung für alle Multimeter zur Messung von Wechselströmen in privaten oder industriellen Kleinleistungsanwendungen. Mit seinen 2 Kalibern bietet das aufklemmbare Amperemeter MINI 05 eine ausgezeichnete Auflösung zur Messung von AC-Stromstärken von 5 mA bis 100 A.. Stromkaliber: 10 A ac und 100 A ac Bandbreite: 48 Hz bis 500 Hz Ausgang: Zweifach isolierte Kabel, 1,5 m lang, abgeschlossen mit 2 isolierten abgewinkelten Bananensteckern, Ø 4 mm Klemmkapazität: max. Kabeldurchmesser von 10 Mm
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
AC
Wechselstrom max.:
100A ac
Genauigkeit max.:
≤ 2 %
Auflösung:
1 mA
Leiterdurchmesser max.:
10mm
Sicherheitskategorie:
CAT III 600 V, CAT IV 300V
Ausgangstyp:
Spannung
Steckertyp:
4 mm Stecker
Kabellänge ausgezogen:
1.5m
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Modellnummer:
MINI 05
Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, chauvin arnoux stromzangenadapter, stromzangen adapter, stromzange 1a, 7999027, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Stromklemmen, Chauvin Arnoux, P01105105Z, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Current Clamps
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,36*
€ 108,47*
Lager 108
Frei Haus
ab € 87,41*
€ 108,48*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,48*
€ 111,30*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,10*
€ 112,61*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 95,96*
€ 114,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105101Z
ab € 76,60*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105102Z
ab € 99,23*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105103Z
ab € 77,05*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105109Z
ab € 77,18*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01106102
ab € 186,70*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01106103
ab € 200,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.