Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange MINI 02 - 1000/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zange MINI 02 - 1000/1
Zange MINI 02 - 1000/1
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01105102Z
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01105102Z
EAN/GTIN:
     3760171415986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Beschreibung
Die Backen des Zangenstromwandlers MINI 02 sind mit einem hochmagnetischem Material und zwei Spulen versehen und sorgen so für eine gute Linearität und verbesserte Leistungsfähigkeit.
Die kleine, kompakte Zange ist ideal für die Wechselstrommessung in Anwendungen mit geringer Leistung im Gewerbe- und Industriebereich.
Die MINI 02-Zange verfügt über einen Überspannungsschutz, der sie beim Abklemmen vom Messgerät schützt, wenn an den umfassten Leitungen eine Spannung anliegt.

Wichtigste technische Daten des Modells MINI 02:

Nennstromstärke: 100 A AC
Ausgangssignal: Wechselstrom
Wandlerverhältnis: 1000/1
Ausgang: über Kabel und Stecker (Ø4 mm, isoliert)
Überspannungsschutz am Ausgang
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT IV
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
false
Temperaturmessung:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.5 A | 100 A
Widerstandsmessbereich:
false
Zangenöffnung:
10 mm
Echteffektivwertmessung (TRMS):
false
Durchgangsprüfung:
false
Leistungsmessung:
false
Ableitstrommessung:
false
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
false
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
false
Oberwellenmessung:
false
Spannungsmessung/AC:
false
Spannungsmessung/DC:
false
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,04*
€ 135,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105101Z
ab € 77,14*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105103Z
ab € 77,01*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105105Z
ab € 82,40*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105109Z
ab € 77,01*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01106102
ab € 186,33*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01106103
ab € 200,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.