Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning CC 1 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 1 - 400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q54096
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044037
EAN/GTIN:
     4014651440371
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Erweitert den Wechselstrombereich von analogen und digitalen Multimetern bis 400 A.
Features:
N/A
Öffnungsbereich für Stromzange 30 mm
Lieferumfang:
Tasche · Fest angeschlossene Messleitungen · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Öffnungsbereich für Stromzange:
30 mm
Messbereich A/AC:
1 - 400 A
Messkategorie:
CAT III 300 V
Grundgenauigkeit:
1.9 %
Messbereich A/AC max.:
400 A
Messbereich A/AC min.:
1 A
Strommessung:
AC
Anschluss B:
4 mm-Stecker
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzangenadapter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 47,58*
€ 59,66*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,21*
€ 73,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,78*
€ 74,73*
€ 5,95*
ab € 62,78*
€ 76,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,45*
€ 77,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
044103-ISO
ab € 1.267,77*
Zubehör
Benning
044687
ab € 180,54*
Zubehör
Benning
044028
ab € 94,38*
Zubehör
Benning
044690
ab € 194,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.