| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-91488 Herst.-Nr.: 044037 EAN/GTIN: 4014651440371 |
| |
|
| | |
| Benning Stromzangenadapter CC1 Strommessbereich/AC 1 ... 400A, Stromart Wechselstrom, Zangenöffnung 30mm, Messkreiskategorie CAT III, Messadapter für Multimeter, Sichere Wechselstrommessungen bis 400 A, Spiralförmige Messleitung läßt sich auf bis zu 2m ausdehnen, 4 mm Sicherheitsmessleitungen, Kompakt-Schutztasche im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Analoge Balkenanzeige: | Nein | Strommessbereich/AC: | 1 A | 400 A | Stromart: | Wechselstrom | Echteffektivwertmessung (TRMS): | Nein | Widerstandsmessbereich: | Nein | Leistungsmessung: | Nein | Leckstrommessung: | Nein | Oberwellenmessung: | Nein | Zangenöffnung: | 30 mm | Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter: | Nein | Schnittstelle: | Nein | Messkreiskategorie: | CAT III | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, Vielfachmesszange, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, benning multimeter, multimeter, multimeter catiii, Messadapter, Prüfgerät, Zangenmessgerät |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 47,58* | € 59,66* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 59,21* | € 73,67* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,78* | € 74,73* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 62,78* | € 76,28* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,45* | € 77,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|