| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0334560 Herst.-Nr.: 044037 EAN/GTIN: 4014651440371 |
| |
|
| | |
| Benning CC 1 AC-Stromzangenadapter. Anzeige digital uber Multimeter. Strommessbereich/AC 1 A - 400 A. Stromart Wechselstrom. Ausgang 1 mV/ 1 A. Erweitert den Wechselstrombereich von analogen und digitalen Multimetern bis 400 A. Messbereichswahl manuell/automatisch uber Multimeter. Zangenoffnung 30 mm. Ausfuhrung als Adapter zum Anschlie?en an Multimeter. Messkreiskategorie Cat III. Max. Spannung Messkreiskategorie 300 V. Inklusive Tasche, fest angeschlossene Messleitungen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, Vielfachmesszange, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, benning multimeter, multimeter, multimeter catiii |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 47,58* | € 59,66* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 59,21* | € 73,67* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 61,78* | € 74,73* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 62,78* | € 76,28* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,45* | € 77,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|